Regenjacke WRJ 09, Größe M

Artikelnummer: Z00183255
EAN: 3165140626279
Herstellernummer: 0618800158
Regenjacke WRJ 09, Größe M
Inkl. Steuern: 55,73 € VE 1 Stück Netto 46,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Regenjacke WRJ 09, die Leichte für Regenwetter, sehr leichte wasserdichte und atmungsaktive Jacke, einrollbare Kapuze mit einstellbarem Gummizug und Klettverschluss für bestmöglichen Sitz, geklebte Nähte und wasserdichte Reißverschlüsse, Gewebemischung: 100 Prozent Polyester, Gewebekonstruktion: Canvas, Farbe Schwarz, Größe M

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 190
Volumen (dm³) 11.400
Verfügbare Farben Schwarz
Produktart Regenjacke
Norm ohne
Materialzusammensetzung Kunstfaser
Zertifizierung [Oeko-Tex Standard 100, EN 343 Klasse 1/2]
Abmessung Länge (mm) 570
Abmessung Höhe (mm) 50
Abmessung Breite (mm) 400
Größe (USA) M
Geschlecht Herren
Größe M
Gewebemischung 100 % Nylon
Gewebekonstruktion Canvas
Gewebegewicht 190 g/m²

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen