Bosch Regenjacke WRJ 09, Größe XL

Artikelnummer: Z00183342
EAN: 3165140626293
Herstellernummer: 0618800160
Bosch Regenjacke WRJ 09, Größe XL
Brutto Set-Preis 64,01 € Netto 53,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Regenjacke WRJ 09, die Leichte für Regenwetter, sehr leichte wasserdichte und atmungsaktive Jacke, einrollbare Kapuze mit einstellbarem Gummizug und Klettverschluss für bestmöglichen Sitz, geklebte Nähte und wasserdichte Reißverschlüsse, Gewebemischung: 100 Prozent Polyester, Gewebekonstruktion: Canvas, Farbe Schwarz, Größe XL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht 190 Gramm pro Quadratmeter
Zertifizierung [Oeko-Tex Standard 100, EN 343 Klasse 1/2]
Verfügbare Farben Schwarz
Materialzusammensetzung Kunstfaser
Abmessung Breite 400 Millimeter
Gewebegewicht 190 g/m²
Abmessung Höhe 50 Millimeter
Gewebemischung 100 % Nylon
Geschlecht Herren
Volumen 11.400 Kubikdezimeter
Norm ohne
Gewebekonstruktion Canvas
Größe XL
Abmessung Länge 570 Millimeter
Produktart Regenjacke
Größe (USA) XL

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]