Softshelljacke - Blau WSJ 010, Größe S

Artikelnummer: Z00183224
EAN: 3165140625807
Herstellernummer: 0618800112
Bosch
Softshelljacke - Blau WSJ 010, Größe S
Inkl. Steuern: 58,70 € VE 1 Stück Netto 49,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Softshelljacke - Blau WSJ 010, Größe S, die Bequeme für hohe Bewegungsfreiheit, hoher Tragekomfort durch leichtes, atmungsaktives und windabweisendes Funktionsmaterial Softshell, gute Bewegungsfreiheit durch Stretch-Material und ergonomisch geschnittene Ärmel, moderner Schnitt mit farblichen Akzenten durch rote Kontrast-Klettverschlüsse an den Handgelenken

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 290
Volumen (dm³) 8.968
Verfügbare Farben [Schwarz, Grau, Blau]
Produktart Softshelljacke - Blau
Materialzusammensetzung Kunstfaser
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Materialbindung Gewebe
Farbe blau
Abmessung Länge (mm) 590
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 380
Größe (USA) S
Geschlecht Herren
Größe S
Gewebemischung 100 % Polyester
Gewebekonstruktion Softshell, 3-lagig
Gewebegewicht 290 g/m²

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen