Softshelljacke - Grau WSJ 18, Größe XL

Artikelnummer: Z00183232
EAN: 3165140625890
Herstellernummer: 0618800122
Bosch
Softshelljacke - Grau WSJ 18, Größe XL
Inkl. Steuern: 57,45 € VE 1 Stück Netto 48,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Softshelljacke - Grau WSJ 18, Größe XL, die Bequeme für hohe Bewegungsfreiheit, hoher Tragekomfort durch leichtes, atmungsaktives und windabweisendes Funktionsmaterial Softshell, gute Bewegungsfreiheit durch Stretch-Material und ergonomisch geschnittene Ärmel, moderner Schnitt mit farblichen Akzenten durch rote Kontrast-Klettverschlüsse an den Handgelenken

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Materialgewicht (g/m²) 290
Volumen (dm³) 9.576
Verfügbare Farben [Schwarz, Grau, Blau]
Produktart Softshelljacke - Grau
Materialzusammensetzung Kunstfaser
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100
Materialbindung Gewebe
Farbe sonstige
Abmessung Länge (mm) 560
Abmessung Höhe (mm) 45
Abmessung Breite (mm) 380
Größe (USA) XL
Geschlecht Herren
Größe XL
Gewebemischung 100 % Polyester
Gewebekonstruktion Softshell, 3-lagig
Gewebegewicht 290 g/m²
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen