Bosch Professional Softshelljacke - Schwarz WSJ 09, Größe 2XL

Artikelnummer: Z00183238
EAN: 3165140625975
Herstellernummer: 0618800130
Bosch Professional Softshelljacke - Schwarz WSJ 09, Größe 2XL
UVP: 89,13 €   - Sie sparen 31%
Inkl. Steuern: 61,15 € VE 1 Stück Netto 51,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Softshelljacke - Schwarz WSJ 09, Größe 2XL, die Bequeme für hohe Bewegungsfreiheit, hoher Tragekomfort durch leichtes, atmungsaktives und windabweisendes Funktionsmaterial Softshell, gute Bewegungsfreiheit durch Stretch-Material und ergonomisch geschnittene Ärmel, moderner Schnitt mit farblichen Akzenten durch rote Kontrast-Klettverschlüsse an den Handgelenken

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Abmessung Höhe 25 Millimeter
Gewebemischung 100 % Polyester
Materialzusammensetzung Kunstfaser
Abmessung Breite 370 Millimeter
Product Type Bosch Blau
Größe 2XL
Gewebegewicht 290 g/m²
Geschlecht Herren
Volumen 5.226 Kubikdezimeter
Größe (USA) XXL
Verfügbare Farben [Schwarz, Grau, Blau]
Materialgewicht 290 Gramm pro Quadratmeter
Materialbindung Gewebe
Gewebekonstruktion Softshell, 3-lagig
Abmessung Länge 565 Millimeter
Produktart Softshelljacke - Schwarz
Zertifizierung Oeko-Tex Standard 100

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen