ELKA PU/PE EN343 3/1 Regenjacke marine Gr. 5XL

Artikelnummer: Z00209553
Herstellernummer: 026301-007-5XL
ELKA PU/PE EN343 3/1 Regenjacke marine Gr. 5XL
Inkl. Steuern: 70,81 € VE 1 Stück Netto 59,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

ELKA Regenjacke, PU/PE, Norm: EN 343 3/1, Material: 100% PU/Polyester, Gewicht: 190 g/m2, 2-Wege Reißverschluss mit Wetterschutzleiste, 2 Taschen an Front, versteckte Kapuze mit Kordelzug, Elastik und Klett am Ärmel, Reflexstreifen am Rücken und Brust, Länge: 89 cm, Gr. L - 89 cm, Größen: XS - 5XL Lieferbare Farben: olivgrün (001) marine (007)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Regenjacke
Farbe marine
Größe 5XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen