Fleecejacke Adler Gr.L Schwarz/Grau 100% Polyester

Artikelnummer: Z00038760
EAN: 4025888232738
Herstellernummer: 23320
Fleecejacke Adler Gr.L Schwarz/Grau 100% Polyester
Inkl. Steuern: 21,82 € VE 1 Stück Netto 18,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Material ist atmungsaktiv · Kunststoffreißverschluss · CRAFTLAND®-Prägung am Kragen · elastische Ärmelbündchen · elastisches Saumbündchen · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss · Brusttasche mit Reißverschluss · Obermaterial: 100 % Polyester, ca. 300 g/m²

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. (g/m²) 300
Material 100% Polyester
Farbe Schwarz/Grau
Kleidergröße L

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen