Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

CRAFTLAND Fleecejacke Adler Gr. XXL schwarz/grau 100% PES 1 St. ELYSEE

Artikelnummer
Z00038762
EAN
4025888232752
Herstellernummer
23320
Marke
CRAFTLAND
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
23,00 € 19,33 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00038762
EAN
4025888232752
Herstellernummer
23320
Marke
CRAFTLAND

Technische Daten

Farbeschwarz/grau
GrößeXXL
KleidergrößeXXL
Material100% Polyester
Stoffgewicht ca.300 Gramm pro Quadratmeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Material ist atmungsaktiv · Kunststoffreißverschluss · CRAFTLAND®-Prägung am Kragen · elastische Ärmelbündchen · elastisches Saumbündchen · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss · Brusttasche mit Reißverschluss · Obermaterial: 100 % Polyester, ca. 300 g/m²
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account