Parka Blackpool Gr.M schwarz/schwarz 100% Polyamid

Artikelnummer: Z00038747
EAN: 4025888212617
Herstellernummer: 20020
Parka Blackpool Gr.M schwarz/schwarz 100% Polyamid
Inkl. Steuern: 66,93 € VE 1 Stück Netto 56,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

hoch atmungsaktiv · wind- und wasserdicht · Nähte verschweißt · Reflexpaspel vorn, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten · strapazierfähiges und abriebfestes Nylon-Taslan Gewebe · Ausweis-Karten-Halter an abclipbarem Schlüsselband mit Metall-Karabiner · abzippbare Sturmkapuze · hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung · warmes Fleece-Innenfutter im Oberkörperbereich · wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich · einfache Emblem-Anbringung durch Reißverschluss im Futter · 2 Brusttaschen · 2 Hüfttaschen · 1 Brustinnentasche · Atmungsaktivität: 5000 g/m²/24 h · Wassersäule: 8000 mm · Obermaterial: 100 % Polyamid mit atmungsaktiver PU-Beschichung · Futter: 100 % Polyester Polar-Fleece

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material 100 % Polyamid
Farbe schwarz
Kleidergröße M
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen