feldtmann Softshell Jacke Kronos Gr.XXL schwarz/grau 96%Polyester,4%Elasthan

Artikelnummer: Z00038734
EAN: 4025888211580
Herstellernummer: 19990
feldtmann Softshell Jacke Kronos Gr.XXL schwarz/grau 96%Polyester,4%Elasthan
Inkl. Steuern: 31,14 € VE 1 Stück Netto 26,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · elastisch und hoch abriebfest · angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite · unterlegter Front-Reißverschluss · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · Manschetten weitenverstellbar mittels Klettlasche · elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · Obermaterial: 96 % Polyester / 4 % Elastan

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz/grau
Kleidergröße XXL

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen