feldtmann Softshell Parka Mars Gr.XL schwarz/blau 94%Polyester/6%Elasthan

Artikelnummer: Z00038725
EAN: 4025888236231
Herstellernummer: 20024
feldtmann Softshell Parka Mars Gr.XL schwarz/blau 94%Polyester/6%Elasthan
Brutto Set-Preis 64,52 € Netto 54,22 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

atmungsaktiv · wind- und wasserdicht · hoch abriebfester, robuster und elastischer 2-Lagen Softshell-Oberstoff · Nähte verschweißt · verstärkende Besätze an Schultern und Ellenbogen · abzippbare verstellbare gefütterte Sturmkapuze · hoher Kragen mit Kinnschutz · wattiertes Stepp-Taftfutter im Rumpf- und Ärmelbereich · verstellbarer Ärmelsaum mit Klettverschluss · einfache Emblem-Anbringung durch Reißverschluss im Futter · 1 Brusttasche mit Reißverschluss · 2 seitliche Hüfttaschen · Material: 94 % Polyester / 6 % Elasthan

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kleidergröße XL
Farbe schwarz/blau
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]