feldtmann Wintersoftshelljacke Uranos Gr.L schwarz/blau 96% PES/4% EL

Artikelnummer:  
Z00038728 
EAN:  
4025888219487 
Herstellernummer:  
19950 
Marke:  
feldtmann 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 1 Werktag.

59,20 €

Netto 49,75 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe schwarz/blau
Größe L
Kleidergröße L
Material 96 % Polyester / 4 % Elastan
Alle technische daten

Produktbeschreibung

wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Insulation · alle Reißverschlüsse wasserdicht · elastisch und hoch abriebfest · angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite · abnehmbare Sturmkapuze · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · blaue Reflexpaspel hinten und am Front-Reißverschluss · weicher kontrastfarbiger Einsatz an den Manschetten für bequeme Weitenverstellung · aufwändige Innenverarbeitung · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss · Innentaschen im Futter · Material: 96 % Polyester-Softshell / 4 % Elastan, 3-Lagenlaminat
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben