feldtmann Softshell Jacke Uranos Gr.XL schwarz/blau 96%Polyester,4%Elasthan

Artikelnummer: Z00038729
EAN: 4025888219494
Herstellernummer: 19950
feldtmann Softshell Jacke Uranos Gr.XL schwarz/blau 96%Polyester,4%Elasthan
Brutto Set-Preis 56,41 € Netto 47,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · guter Kälteschutz durch Wattierung mit 3M™ Thinsulate™ Insulation · alle Reißverschlüsse wasserdicht · elastisch und hoch abriebfest · angenehm zu tragen durch Fleece-Innenseite · abnehmbare Sturmkapuze · Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz · blaue Reflexpaspel hinten und am Front-Reißverschluss · weicher kontrastfarbiger Einsatz an den Manschetten für bequeme Weitenverstellung · aufwändige Innenverarbeitung · 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschluss · Innentaschen im Futter · Material: 96 % Polyester-Softshell / 4 % Elastan, 3-Lagenlaminat

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kleidergröße XL
Farbe schwarz/blau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]