feldtmann Warnschutz-Softshelljacke Lukas Gr.XL orange/schwarz 100% Polyester

Artikelnummer: Z00038757
EAN: 4025888233285
Herstellernummer: 23436
feldtmann Warnschutz-Softshelljacke Lukas Gr.XL orange/schwarz 100% Polyester
Inkl. Steuern: 99,34 € VE 1 Stück Netto 83,48 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat · wasserdichter Front-Reißverschluss · hoch abriebfest und robust · aufgeklebte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte · Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial · angenehm zu tragen durch Fleecefutter innen in der Jacke · wärmende Wattierung · Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel · einfache Emblem-Anbringung durch Reißverschluss im Futter · 2 Taschen · 1 Brusttasche · 1 Innentasche · Obermaterial: 100 % Polyester · Atmungsaktivität: 1000 g/m²/24 h · Wassersäule: 5000 mm · Futter: 100 % Polyester · EN 20471 Kl. III · EN 340

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kleidergröße XL
Farbe orange/schwarz
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen