feldtmann Warnschutz-Parka Gr. M gelb/marine 100% PES ELYSEE

Artikelnummer:  
Z00038879 
EAN:  
4025888165982 
Herstellernummer:  
23421 
Marke:  
feldtmann 

1 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

134,23 €

Netto 112,80 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe gelb/marine
Größe M
Kleidergröße M
Material 100 % Polyester
Norm EN 471 Kl.3/2, EN 343 Kl. 3, EN 340
Alle technische daten

Produktbeschreibung

EN 20471 Kl. III, EN 343 Kl. 3/2 (Weste Kl. 2) · wind- und wasserdicht · hoch atmungsaktiv · Nähte getaped · Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial · robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest · Innenjacke kann auch als Weste getragen werden · abnehmbare Kapuze · Wassersäule 5000 mm · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · Futter: 100 % Polyester · Außenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 1 Ärmel- und Handytasche · Innenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 2 Innentaschen
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

1 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben