Warnschutzparka 4in1 orange/marine Gr.XL EN471

Artikelnummer: Z00038885
EAN: 4025888165883
Herstellernummer: 23431
Warnschutzparka 4in1 orange/marine Gr.XL EN471
Inkl. Steuern: 125,03 € VE 1 Stück Netto 105,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

EN 20471 Kl. III, EN 343 Kl. 3/2 (Weste Kl. 2) · wind- und wasserdicht · hoch atmungsaktiv · Nähte getaped · Reflexstreifen aus 3M™-Scotchlite™-Reflexmaterial · robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest · Innenjacke kann auch als Weste getragen werden · abnehmbare Kapuze · Wassersäule 5000 mm · 100 % Polyester mit PU-Beschichtung · Futter: 100 % Polyester · Außenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 1 Ärmel- und Handytasche · Innenjacke Taschen: 2 Brust- und Hüfttaschen, 2 Innentaschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe orange/marine
Kleidergröße XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen