Softshell-Jacke Walter Gr.M anthrazit-schwarz 96% PES, 4% Elasthan

Artikelnummer: Z00038050
EAN: 4030646269826
Herstellernummer: 78518-1220-M
Softshell-Jacke Walter Gr.M anthrazit-schwarz 96% PES, 4% Elasthan
Inkl. Steuern: 72,95 € VE 1 Stück Netto 61,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

dehnbares Obermaterial · 96 % Polyester / 4 % Elasthan · 380 g/m² · Innenseite: 100 % Polyester · winddicht · atmungsaktiv · wasserabweisend (Wassersäule 10000) · reflektierende Paspelierungen an Vorder- und Rückseite · 1 Innentasche · 2 Seitentaschen und Handytasche · abnehmbare Kapuze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stoffgewicht ca. (g/m²) 380
Farbe anthrazit/schwarz
Kleidergröße M
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen