FHB Softshell-Jacke Walter Gr.S anthrazit-schwarz 96% PES, 4% Elasthan

Artikelnummer: Z00038049
EAN: 4030646269819
Herstellernummer: 78518-1220-S
FHB Softshell-Jacke Walter Gr.S anthrazit-schwarz 96% PES, 4% Elasthan
Inkl. Steuern: 80,04 € VE 1 Stück Netto 67,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

dehnbares Obermaterial · 96 % Polyester / 4 % Elasthan · 380 g/m² · Innenseite: 100 % Polyester · winddicht · atmungsaktiv · wasserabweisend (Wassersäule 10000) · reflektierende Paspelierungen an Vorder- und Rückseite · 1 Innentasche · 2 Seitentaschen und Handytasche · abnehmbare Kapuze

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kleidergröße S
Farbe anthrazit/schwarz
Stoffgewicht ca. 380 Gramm pro Quadratmeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen