FRISTADS KANSAS Damen Softshell Kapuzenjacke Gr.S eisblau/schwarz

Artikelnummer: Z00038228
EAN: 7322302104914
Herstellernummer: 100190-531-S
FRISTADS KANSAS Damen Softshell Kapuzenjacke Gr.S eisblau/schwarz
Inkl. Steuern: 78,11 € VE 1 Stück Netto 65,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

tailliert · abnehmbare, verstellbare Kapuze · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Brusttasche mit laminiertem Reißverschluss · verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss · verstellbare Kordel am Saum · verlängerte Rückenpartie · winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv · Wasserdichte: 5000 mm · Atmungsaktivität: 3000 g/m² · Material: 100 % elastisches Polyester mit PU-Laminat und Fleece-Futter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe eisblau/schwarz
Kleidergröße S
Stoffgewicht ca. 340 Gramm pro Quadratmeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen