FRISTADS KANSAS Herren Outdoor Jacke Gr.XL schwarz

Artikelnummer: Z00038194
EAN: 7322302078635
Herstellernummer: 100181-940-XL
FRISTADS KANSAS Herren Outdoor Jacke Gr.XL schwarz
Inkl. Steuern: 104,12 € VE 1 Stück Netto 87,50 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

wind- und wasserdicht · atmungsaktiv · Wasserdichte: 5000 mm · Atmungsaktivität: 3000 g/m² · getapte Nähte · abnehmbare Kapuze · eine Brusttasche und 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Ventilationsöffnung unter den Armen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe schwarz
Kleidergröße XL

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen