FRISTADS KANSAS Herren Softshell Kapuzenjacke Gr.L eisblau/schwarz

Artikelnummer:  
Z00038218 
EAN:  
7322302104525 
Herstellernummer:  
100189-531-L 
Marke:  
FRISTADS KANSAS 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

76,68 €

Netto 64,44 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe eisblau/schwarz
Kleidergröße L
Stoffgewicht ca. 340 Gramm pro Quadratmeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

abnehmbare, verstellbare Kapuze · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Brusttasche mit laminiertem Reißverschluss · verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss · verstellbare Kordel am Saum · verlängerte Rückenpartie · winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv · Wasserdichte: 5000 mm · Atmungsaktivität: 3000 g/m² · Material: 100 % elastisches Bonded Polyester mit PU-Laminat und Fleece-Futter
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben