FRISTADS KANSAS Herren Softshell Kapuzenjacke Gr.L schwarz/grau

Artikelnummer: Z00038224
EAN: 7322302104686
Herstellernummer: 100189-940-L
FRISTADS KANSAS Herren Softshell Kapuzenjacke Gr.L schwarz/grau
Brutto Set-Preis 78,11 € Netto 65,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

abnehmbare, verstellbare Kapuze · 2 Seitentaschen mit Reißverschluss · Brusttasche mit laminiertem Reißverschluss · verstellbare Armabschlüsse mit Klettverschluss · verstellbare Kordel am Saum · verlängerte Rückenpartie · winddicht, wasserabweisend und atmungsaktiv · Wasserdichte: 5000 mm · Atmungsaktivität: 3000 g/m² · Material: 100 % elastisches Bonded Polyester mit PU-Laminat und Fleece-Futter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kleidergröße L
Stoffgewicht ca. 340 Gramm pro Quadratmeter
Farbe schwarz/grau

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]