Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

feldtmann Bundjacke Arsenal Gr.M schwarz/grau 65% PES/35% CO

Artikelnummer
Z00587563
EAN
4025888237429
Herstellernummer
22551
Marke
feldtmann
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
42,11 € 35,39 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar
Artikelnummer
Z00587563
EAN
4025888237429
Herstellernummer
22551
Marke
feldtmann

Technische Daten

Farbeschwarz/grau
GrößeM
KleidergrößeM
Material65 % Polyester / 35 % Baumwolle
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

65 % Polyester / 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m² · 2 Brusttaschen und Hüfttaschen · abrieb- und reißfest · schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung · verlängerter Rücken · weitenverstellbarer Ärmelsaum · Adressfeld im Innenteil der Jacke · verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account