Men s Down Jacket Gr.L schwarz/grau 100% Polyamid

Artikelnummer: Z00038296
Herstellernummer: JN1060
Men s Down Jacket Gr.L schwarz/grau 100% Polyamid
Inkl. Steuern: 59,71 € VE 1 Stück Netto 50,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Oberstoff und Innenfutter: 100 % Polyamid · softes, leichtes, wind- und wasserabweisendes Material · Jacke ist leicht verstaubar im separaten Beutel · doppelte Steppnaht · kontrastfarbiges Innenfutter und kontrastfarbige Reißverschlüsse · 2 seitliche Taschen mit Reißverschluss · 2 Innentaschen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material 100 % Polyamid
Farbe Schwarz/Grau
Kleidergröße L
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen