MASCOT AQUAWATERFORD Regenjacke marine Gr. S

Artikelnummer: Z00209626
EAN: 5707209512963
Herstellernummer: 07060-028-01-S
Mascot
MASCOT AQUAWATERFORD Regenjacke marine Gr. S
Inkl. Steuern: 57,79 € VE 1 Stück Netto 48,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Aqua Regenjacke WATERFORD// Material: 70% Polyester/30% Polyurethan //Gewicht: 210 g/m2 //Brusttasche mit Patte und Druckknopf //Vordertaschen mit Patte und Druckknopfverschluss //äußerst strapazierfähig mit verklebten Nähten und Wetterschutzleiste// regulierbare Unterkante mit Gummizug sowie Kapuze mit Schnüren, Ventilation im Rücken// Größen: XS - 4XL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Regenjacke
Farbe marine
Größe S

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen