mASCOT Arbeitsjacke Fulda Gr.XL dunkelanthrazit/schwarz 65% PES/35% BW

Artikelnummer: Z00038596
EAN: 5711074095971
Herstellernummer: 12209-442-1809
mASCOT Arbeitsjacke Fulda Gr.XL dunkelanthrazit/schwarz 65% PES/35% BW
Inkl. Steuern: 47,81 € VE 1 Stück Netto 40,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

zweifarbig · 3-fache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten · Stehkragen · Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen · Rücken ist verlängert · Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen · leichter Eingriff zur integrierten Handytasche in der Brusttasche · Vordertaschen · D-Ring · Innentaschen · Bund mit Druckknopfregulierung · Manschetten mit Druckknopfregulierung · Kontrastnähte · Reflexeffekte · Materialien: 65 % Polyester / 35 % Baumwolle, 270 g/m² Getestet nach EN/ISO 15797 und bewertet von ETSA. Zertifiziert nach UV-Standard 801, 12.1.10.0016-2.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Farbe dunkelanthrazit/schwarz
Kleidergröße XL
Stoffgewicht ca. 270 Gramm pro Quadratmeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen