MASCOT BANCROFT Jacke schwarz Gr. M

Artikelnummer: Z00208622
EAN: 5707209898418
Herstellernummer: 11001-898-09-M
Mascot
MASCOT BANCROFT Jacke schwarz Gr. M
Inkl. Steuern: 106,46 € VE 1 Stück Netto 89,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Jacke BANCROFT, Material: 100% Polyester, Gewicht: 190 g/m², atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, Nähte sind verklebt, Rücken ist verlängert, abnehmbare Kapuze, mit verstellbaren Elaskikschnüren, Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste, Brusttasche mit Reißverschluss, D-Ring, Vordertaschen mit Reißverschluss, Innentaschen, Ärmel sind Fasson geschnitten, Verstärkungen an den Ellenbogen, Klettverschluss an den Handgelenken, Druck an verschiedenen Teilen des Produktes, Reflexeffekte, Farbe: schwarz, Größen: S - 3XL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Jacke
Farbe schwarz
Größe M
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen