MASCOT BRUNSWICK Thermojacke schwarz Gr. 3XL

Artikelnummer: Z00208614
EAN: 5707209886996
Herstellernummer: 50426-893-09-3XL
Mascot
MASCOT BRUNSWICK Thermojacke schwarz Gr. 3XL
Inkl. Steuern: 75,76 € VE 1 Stück Netto 63,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Thermojacke BRUNSWICK, Material: 100% Nylon, Gewicht: 240 g/m², wasserabweisend, wattiert, Reißverschluss, durchgehend, Vordertaschen mit Reißverschluss, D-Ring, Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste, Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante, Stretchstoff an den Seiten, Farbe: schwarz, Größen: S - 3XL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Thermojacke
Farbe schwarz
Größe 3XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen