MASCOT CAMETA Warnschutzarbeitsjacke orange/grün Gr. 3XL

Artikelnummer: Z00209923
EAN: 5707209573308
Herstellernummer: 07109-860-1403-3XL
MASCOT CAMETA Warnschutzarbeitsjacke orange/grün Gr. 3XL
Inkl. Steuern: 91,06 € VE 1 Stück Netto 76,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

MASCOT Warnschutz-Arbeitsjacke CAMETA, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 290 g/m², fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen, TEFLON macht das Produkt schmutzabweisend, zweifarbig, Stehkragen mit Druckknöpfen, dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten, Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen, Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, Handybrusttasche mit Reißverschluss, D-Ring, Kugelschreibertasche, Vordertaschen, Innentasche mit Reißverschluss, Bund mit Druckknopfregulierung, Manschetten mit Druckknopfregulierung, Größen: S - 4XL Lieferbare Farben: orange/marine (141) orange/grün (1403) orange/kornblau (1411) orange/anthrazit (14888)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Warnschutz Arbeitsjacke
Größe 3XL
Farbe orange/grün
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen