mASCOT MASCOT CAMETA Warnschutzarbeitsjacke orange/marine Gr. 4XL

Artikelnummer:  
Z00209931 
EAN:  
5707209573469 
Herstellernummer:  
07109-860-141-4XL 
Marke:  
mASCOT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

91,06 €

Netto 76,52 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe orange/marine
Größe 4XL
Typ Warnschutz Arbeitsjacke
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Warnschutz-Arbeitsjacke CAMETA, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 290 g/m², fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen, TEFLON macht das Produkt schmutzabweisend, zweifarbig, Stehkragen mit Druckknöpfen, dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten, Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen, Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss, Handybrusttasche mit Reißverschluss, D-Ring, Kugelschreibertasche, Vordertaschen, Innentasche mit Reißverschluss, Bund mit Druckknopfregulierung, Manschetten mit Druckknopfregulierung, Größen: S - 4XL Lieferbare Farben: orange/marine (141) orange/grün (1403) orange/kornblau (1411) orange/anthrazit (14888)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben