MASCOT COMO Arbeitsjacke anthrazit/rot Gr. C50

Artikelnummer: Z00207843
EAN: 5707209665508
Herstellernummer: 00909-430-88802-C50
Mascot
MASCOT COMO Arbeitsjacke anthrazit/rot Gr. C50
Inkl. Steuern: 58,92 € VE 1 Stück Netto 49,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Arbeitsjacke COMO, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 310 g/m², zweifarbig, zweifache Kappnähte an den Ärmeln und dreifache Kappnähte an den Seiten, Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen, Brusttasche mit Patte und Druckknopf, Handybrusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche, Vordertaschen, Innentasche mit Reißverschluss, Ärmeltasche mit Klettverschluss, Bund mit Druckknopfregulierung, Manschetten mit Druckknopfregulierung, Dehnfalten im Rücken, Ventilation unter den Ärmeln, Größen: C42 - C72 Lieferbare Farben: marine/kornblau (111) khaki/marine (51) rot/marine (21) weiß/marine (61) grün/marine (31) hellgrau/marine (881) kornblau/marine (1101) anthrazit/schwarz (8889) schwarz/anthrazit (9888) anthrazit/rot (88802)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Arbeitsjacke
Farbe anthrazit/rot
Größe C50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen