mASCOT MASCOT DRESDEN Softshelljacke schwarz Gr. 2XL

Artikelnummer:  
Z00205150 
EAN:  
5711074043286 
Herstellernummer:  
12102-149-09-2XL 
Marke:  
mASCOT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

79,75 €

Netto 67,02 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe schwarz
Größe 2XL
Typ Softshelljacke
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Softshelljacke DRESDEN mit Stretch, Material: 100% Polyester, Gewicht: 305 g/m², atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend, Fleece an der Innenseite, Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste, Brusttaschen mit Reißverschluss, D-Ring, Vordertaschen mit Reißverschluss, Innentaschen, Ärmel sind Fasson geschnitten, Klettverschluss an den Handgelenken, Gummizug in der Unterkante, regulierbar, Kontrastnähte, Reflexeffekte, Größen: XS - 4XL 1-farbig, MAS-12102-149, lieferbare Farben: schwarzblau (010) schwarz (09) 2-farbig, MAS-12002-149, lieferbare Farben: grün/schwarz (0309, erhältlich ab März 2013) dunkelanthrazit/schwarz (1809) rot/schwarz (B42) weiß/dunkelanthrazit (B46) kornblau/schwarzblau (B51)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben