mASCOT MASCOT DRESDEN Softshelljacke schwarzblau Gr. 4XL

Artikelnummer:  
Z00205144
EAN:  
5711074043149
Herstellernummer:  
12102-149-010-4XL
Marke:  
mASCOT

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

117,01 €

Netto 98,33 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe schwarzblau
Größe 4XL
Typ Softshelljacke
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Softshelljacke DRESDEN mit Stretch, Material: 100% Polyester, Gewicht: 305 g/m², atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend, Fleece an der Innenseite, Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste, Brusttaschen mit Reißverschluss, D-Ring, Vordertaschen mit Reißverschluss, Innentaschen, Ärmel sind Fasson geschnitten, Klettverschluss an den Handgelenken, Gummizug in der Unterkante, regulierbar, Kontrastnähte, Reflexeffekte, Größen: XS - 4XL 1-farbig, MAS-12102-149, lieferbare Farben: schwarzblau (010) schwarz (09) 2-farbig, MAS-12002-149, lieferbare Farben: grün/schwarz (0309, erhältlich ab März 2013) dunkelanthrazit/schwarz (1809) rot/schwarz (B42) weiß/dunkelanthrazit (B46) kornblau/schwarzblau (B51)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben