MASCOT HARDWEAR ALFARO Pilotjacke schwarz Gr. 2XL

Artikelnummer: Z00206881
EAN: 5707209700537
Herstellernummer: 08035-166-092XL
Mascot
MASCOT HARDWEAR ALFARO Pilotjacke schwarz Gr. 2XL
Inkl. Steuern: 148,67 € VE 1 Stück Netto 124,93 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

MASCOT Pilotjacke ALFARO, Material: 100% Nylon, Gewicht: 140 g/m², atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, Nähte sind verklebt, Kapuze ist abnehmbar, hat eine abnehmbare Kunstpelzkante sowie verstellbare Elastikschnüre, Futter aus Kunstpelz am Körper, Futter aus Stepp in den Ärmeln, Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen, Reißverschlusstaschen unter der Wetterschutzleiste, Brusttaschen - zwei mit Patte, zwei mit Reißverschluss, D-Ring, Vordertaschen mit Patte und zwei Taschen mit Reißverschluss, Innentaschen aus Netzmaterial - eine offene, eine mit Reißverschluss, Ärmel sind Fasson geschnitten und abnehmbar, Ärmeltasche mit Patte und Druckknöpfen, Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Klettverschluss an den Handgelenken, Gummizug in der Unterkante an den Seiten, Reißverschluss im Futter am Rücken zwecks Anbringen eines Logos/einer Stickerei, Besatz im Lederlook an verschiedenen Teilen des Produktes, Reflexeffekte, Größen: S - 4XL Lieferbare Farben: marine (01) schwarz (09) anthrazit (888)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Pilotjacke
Farbe schwarz
Größe 2XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen