MASCOT HARDWEAR ALICANTE Arbeitsjacke anthrazit Gr. 4XL

Artikelnummer: Z00206302
EAN: 5707209675323
Herstellernummer: 08109-010-888-4XL
Mascot
MASCOT HARDWEAR ALICANTE Arbeitsjacke anthrazit Gr. 4XL
Inkl. Steuern: 86,66 € VE 1 Stück Netto 72,82 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Arbeitsjacke ALICANTE, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 310 g/m², Stehkragen, zweifache Kappnähte an den Ärmeln und den Seiten, Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen, Rücken ist verlängert, Schultern mit Einlage, Brusttaschen mit Patte mit Magnetverschluss und Verstärkungen, Vordertaschen, Kugelschreiberhalter, D-Ring, Innentaschen - eine mit Reißverschluss, eine mit Patte, Ventilation unter den Ärmeln, Bund mit Druckknopfregulierung, Manschetten mit Druckknopfregulierung, Kontrastnähte, Reflexeffekte, Größen: XS - 4XL Lieferbare Farben: marine (01) khaki (05) weiß (06) schwarz (09) anthrazit (888)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Arbeitsjacke
Farbe anthrazit
Größe 4XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen