mASCOT MASCOT HARDWEAR ALICANTE Arbeitsjacke marine Gr. L

Artikelnummer:  
Z00206271 
EAN:  
5707209674623 
Herstellernummer:  
08109-010-01-L 
Marke:  
mASCOT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

68,16 €

Netto 57,28 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe marine
Größe L
Typ Arbeitsjacke
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Arbeitsjacke ALICANTE, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 310 g/m², Stehkragen, zweifache Kappnähte an den Ärmeln und den Seiten, Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen, Rücken ist verlängert, Schultern mit Einlage, Brusttaschen mit Patte mit Magnetverschluss und Verstärkungen, Vordertaschen, Kugelschreiberhalter, D-Ring, Innentaschen - eine mit Reißverschluss, eine mit Patte, Ventilation unter den Ärmeln, Bund mit Druckknopfregulierung, Manschetten mit Druckknopfregulierung, Kontrastnähte, Reflexeffekte, Größen: XS - 4XL Lieferbare Farben: marine (01) khaki (05) weiß (06) schwarz (09) anthrazit (888)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben