mASCOT MASCOT HARDWEAR ALICANTE Arbeitsjacke schwarz Gr. 4XL

Artikelnummer:  
Z00206294 
EAN:  
5707209675149 
Herstellernummer:  
08109-010-09-4XL 
Marke:  
mASCOT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

87,04 €

Netto 73,14 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe schwarz
Größe 4XL
Typ Arbeitsjacke
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Arbeitsjacke ALICANTE, Material: 65% Polyester/35% Baumwolle, Gewicht: 310 g/m², Stehkragen, zweifache Kappnähte an den Ärmeln und den Seiten, Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen, Rücken ist verlängert, Schultern mit Einlage, Brusttaschen mit Patte mit Magnetverschluss und Verstärkungen, Vordertaschen, Kugelschreiberhalter, D-Ring, Innentaschen - eine mit Reißverschluss, eine mit Patte, Ventilation unter den Ärmeln, Bund mit Druckknopfregulierung, Manschetten mit Druckknopfregulierung, Kontrastnähte, Reflexeffekte, Größen: XS - 4XL Lieferbare Farben: marine (01) khaki (05) weiß (06) schwarz (09) anthrazit (888)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben