mASCOT MASCOT HARDWEAR MATARO Pilotjacke anthrazit Gr. 2XL

Artikelnummer:  
Z00206928 
EAN:  
5707209361509 
Herstellernummer:  
05035-025-888-2XL 
Marke:  
mASCOT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

105,80 €

Netto 88,91 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe anthrazit
Größe 2XL
Typ Pilotjacke
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Pilotjacke MATARO, Material: 100% Polyester, Gewicht: 300 g/m², atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, Nähte sind verklebt, Futter aus Stepp, Innenkragen aus Strick, Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen, Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste, Brusttaschen mit Patte mit Magnetverschluss und Verstärkungen, D-Ring, Kugelschreiberhalter, Vordertaschen, Innentaschen - eine mit Klettverschluss, eine aus Netzmaterial mit Reißverschluss, Kabelschlaufen für Headset, Ärmel sind Fasson geschnitten, Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken, Rippeneinsatz an den Seiten an der Unterkante, Reißverschluss im Futter am Rücken zwecks Anbringen eines Logos/einer Stickerei, Druckknöpfe für Kapuze, Kontrastnähte, Reflexeffekte, Größen: XS - 5XL Lieferbare Farben: marine (01) khaki (05) weiß (06) schwarz (09) anthrazit (888)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben