MASCOT HARDWEAR MATARO Pilotjacke anthrazit Gr. M

Artikelnummer: Z00206933
EAN: 5707209361585
Herstellernummer: 05035-025-888-M
Mascot
MASCOT HARDWEAR MATARO Pilotjacke anthrazit Gr. M
Inkl. Steuern: 106,46 € VE 1 Stück Netto 89,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

MASCOT Pilotjacke MATARO, Material: 100% Polyester, Gewicht: 300 g/m², atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, Nähte sind verklebt, Futter aus Stepp, Innenkragen aus Strick, Verschluss mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste mit Druckknöpfen, Reißverschlusstasche unter der Wetterschutzleiste, Brusttaschen mit Patte mit Magnetverschluss und Verstärkungen, D-Ring, Kugelschreiberhalter, Vordertaschen, Innentaschen - eine mit Klettverschluss, eine aus Netzmaterial mit Reißverschluss, Kabelschlaufen für Headset, Ärmel sind Fasson geschnitten, Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken, Rippeneinsatz an den Seiten an der Unterkante, Reißverschluss im Futter am Rücken zwecks Anbringen eines Logos/einer Stickerei, Druckknöpfe für Kapuze, Kontrastnähte, Reflexeffekte, Größen: XS - 5XL Lieferbare Farben: marine (01) khaki (05) weiß (06) schwarz (09) anthrazit (888)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Pilotjacke
Farbe anthrazit
Größe M
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen