Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

mASCOT Thermojacke Erding Gr. XL kornblau/schwarzblau 100%PES Mascot

Artikelnummer
Z00588124
EAN
5711074382484
Herstellernummer
15615-249-11010-XL
Marke
mASCOT
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
84,00 € 70,59 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00588124
EAN
5711074382484
Herstellernummer
15615-249-11010-XL
Marke
mASCOT

Technische Daten

Farbekornblau/schwarzblau
GrößeXL
KleidergrößeXL
Material100 % Polyester
Stoffgewicht ca.115 Gramm pro Quadratmeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

100 % Polyester, ca. 115 g/m² · 2-farbig · atmungsaktiv, winddicht und wasserabweisend · mit PrimaLoft®-Isoliereinlage · Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste · Stehkragen · Innentasche mit Reißverschluss · Brusttasche mit Reißverschluss · D-Ring · Stifttasche · Vordertaschen mit Reißverschluss · Ärmel sind Fasson geschnitten · Stretchstoff an den Seiten · Elastikband an den Handgelenken und der Unterkante · Reflexeffekte
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account