mASCOT MASCOT LIVIGNO Pilotjacke kornblau/marine Gr. 3XL

Artikelnummer:  
Z00208498 
EAN:  
5708628287388 
Herstellernummer:  
00920-620-1101-3XL 
Marke:  
mASCOT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

101,97 €

Netto 85,69 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe kornblau/marine
Größe 3XL
Typ Pilotjacke
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Pilotjacke LIVIGNO, Material: 60% Baumwolle/40% Nylon, Gewicht: 240 g/m², zweifarbig,wasserabweisend, Futter aus Kunstpelz mit Reißverschluss herausnehmbar, Kragen aus Kunstpelz, abnehmbar, Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste, Brusttasche mit Patte, D-Ring, Handybrusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche, Vordertaschen, Innentasche mit Reißverschluss, Ärmel sind abnehmbar, Futter aus Stepp in den Ärmeln, Ärmeltasche mit Reißverschluss, Kugelschreibertaschen, Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken, äußerer Reißverschluss für Kapuze., Größen: S - 5XL
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben