MASCOT LIVIGNO Pilotjacke kornblau/marine Gr. L

Artikelnummer: Z00208501
EAN: 5708628287357
Herstellernummer: 00920-620-1101-L
MASCOT LIVIGNO Pilotjacke kornblau/marine Gr. L
Inkl. Steuern: 89,33 € VE 1 Stück Netto 75,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

MASCOT Pilotjacke LIVIGNO, Material: 60% Baumwolle/40% Nylon, Gewicht: 240 g/m², zweifarbig,wasserabweisend, Futter aus Kunstpelz mit Reißverschluss herausnehmbar, Kragen aus Kunstpelz, abnehmbar, Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste, Brusttasche mit Patte, D-Ring, Handybrusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche, Vordertaschen, Innentasche mit Reißverschluss, Ärmel sind abnehmbar, Futter aus Stepp in den Ärmeln, Ärmeltasche mit Reißverschluss, Kugelschreibertaschen, Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken, äußerer Reißverschluss für Kapuze., Größen: S - 5XL

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe L
Farbe kornblau/marine
Typ Pilotjacke
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen