mASCOT MASCOT LIVIGNO Warnschutzpilotjacke orange/marine Gr. M

Artikelnummer:  
Z00209909
EAN:  
5708628175142
Herstellernummer:  
00920-660-141-M
Marke:  
mASCOT

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

132,99 €

Netto 111,76 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe orange/marine
Größe M
Typ Warnschutz Pilotjacke
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Warnschutz-Pilotjacke LIVIGNO, Material: 80% Polyester/20% Baumwolle, Gewicht: 300 g/m², fluoreszierend mit Reflexen, TEFLON macht das Produkt schmutzabweisend, zweifarbig, wasserabweisend, Futter aus Kunstpelz mit Reißverschluss herausnehmbar, Kragen aus Kunstpelz, abnehmbar, Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste, Brusttasche mit Patte, D-Ring, Handybrusttasche mit verstellbarer Patte und Kugelschreibertasche, Vordertaschen, Innentasche mit Reißverschluss, Ärmel sind abnehmbar, Futter aus Stepp in den Ärmeln, Ärmeltasche mit Klettverschluss, Kugelschreibertaschen, Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken, äußerer Reißverschluss für Kapuze, zertifiziert nach EN 471 - Kl. 3/2 (XS = Kl. 2/2) und EN 343 - Kl. 3/3, Größen: XS 5XL Lieferbare Farben: orange/marine (141) gelb/marine (171)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben