MASCOT LUNGERN Jacke gelb/marine Gr. 3XL

Artikelnummer: Z00209367
EAN: 5707209463104
Herstellernummer: 06831-064-171-3XL
Mascot
MASCOT LUNGERN Jacke gelb/marine Gr. 3XL
Inkl. Steuern: 270,97 € VE 1 Stück Netto 227,71 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Jacke LUNGERN, Norm: EN 343 - Kl. 3/3, EN 533, EN 1149-3, EN 13034 und EN 471 - Kl. 3/2 (XS-S = Kl. 2/2), Material: 98% Polyester/2% Kohlefasern, Gewicht: 230 g/m², fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen, Farben: gelb/marine und orange/marine, zweifarbig, antistatisch, säurefest und flammhemmend, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, Nähte sind verklebt, Futter, wattiert und herausnehmbar, Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, doppelter Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, Brusttaschen mit Patte, Vordertaschen mit Patte, Zugband in der Unterkante, Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken, Druckknöpfe für Kapuze, Größen: S - 4XL Lieferbare Farben: kornblau/marine (1101) orange/marine (141) gelb/marine (171)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Jacke
Farbe gelb/marine
Größe 3XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen