mASCOT MASCOT LUNGERN Jacke gelb/marine Gr. S

Artikelnummer:  
Z00209371 
EAN:  
5707209463180 
Herstellernummer:  
06831-064-171-S 
Marke:  
mASCOT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

243,58 €

Netto 204,69 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe gelb/marine
Größe S
Typ Jacke
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Jacke LUNGERN, Norm: EN 343 - Kl. 3/3, EN 533, EN 1149-3, EN 13034 und EN 471 - Kl. 3/2 (XS-S = Kl. 2/2), Material: 98% Polyester/2% Kohlefasern, Gewicht: 230 g/m², fluoreszierend, mit Reflexschulterstreifen und waagerechten Reflexen, Farben: gelb/marine und orange/marine, zweifarbig, antistatisch, säurefest und flammhemmend, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, Nähte sind verklebt, Futter, wattiert und herausnehmbar, Verschluss mit Zwei-Wege-Reißverschluss, doppelter Wetterschutzleiste und verdeckten Druckknöpfen, Brusttaschen mit Patte, Vordertaschen mit Patte, Zugband in der Unterkante, Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Druckknopfverschluss an den Handgelenken, Druckknöpfe für Kapuze, Größen: S - 4XL Lieferbare Farben: kornblau/marine (1101) orange/marine (141) gelb/marine (171)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben