MASCOT MAINZ Arbeitsjacke dunkelanthrazit/schwarz Gr. 3XL

Artikelnummer: Z00205167
EAN: 5707209992284
Herstellernummer: 12009-203-1809-3XL
Mascot
MASCOT MAINZ Arbeitsjacke dunkelanthrazit/schwarz Gr. 3XL
Inkl. Steuern: 78,86 € VE 1 Stück Netto 66,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Arbeitsjacke MAINZ, Material: 70% Polyester/30% Tencel, Gewicht: 330 g/m², dreifache Kappnähte an den Ärmeln und Seiten, Stehkragen, Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen, Rücken ist verlängert, Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, Vordertaschen, D-Ring, Innentaschen, Bund mit Druckknopfregulierung, Manschetten mit Druckknopfregulierung, Kontrastnähte, Reflexeffekte, Größen: XS - 4XL 1-farbig, MAS-12109-203, lieferbare Farben: schwarzblau (010) schwarz (09) 2-farbig, MAS-12009-203, lieferbare Farben: grün/schwarz (0309, erhältlich ab März 2013) dunkelanthrazit/schwarz (1809) rot/schwarz (B42) weiß/dunkelanthrazit (B46) kornblau/schwarzblau (B51) khaki/schwarz (B56)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Arbeitsjacke
Farbe dunkelanthrazit/schwarz
Größe 3XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen