MASCOT MESSINA Microfleecejacke anthrazit/rot Gr. S

Artikelnummer: Z00208426
EAN: 5707209673442
Herstellernummer: 06042-137-88802-S
MASCOT MESSINA Microfleecejacke anthrazit/rot Gr. S
Inkl. Steuern: 34,99 € VE 1 Stück Netto 29,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Microfleecejacke MESSINA, Material: 100% Polyester, Gewicht: 280 g/m², zweifarbig, Meterware mit Antipilling, Reißverschluss, durchgehend, Brusttasche mit Reißverschluss, Vordertaschen mit Reißverschluss, Innentaschen, Ärmel sind Fasson geschnitten, Elastikband an den Handgelenken, Gummizug in der Unterkante, regulierbar, Größen: XS - 4XL Lieferbare Farben: hellgrau/marine (881) kornblau/marine (1101) anthrazit/schwarz (8889) anthrazit/rot (88802)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Microfleecejacke
Farbe anthrazit/rot
Größe S
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen