MASCOT ORIGINALS ALASKA Pilotjacke grün Gr. 3XL

Artikelnummer: Z00207373
EAN: 5708628026345
Herstellernummer: 00516-620-03-3XL
Mascot
MASCOT ORIGINALS ALASKA Pilotjacke grün Gr. 3XL
Inkl. Steuern: 74,54 € VE 1 Stück Netto 62,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

MASCOT Pilotjacke ALASKA, Material: 60% Baumwolle/40% Nylon, Gewicht: 240 g/m², wasserabweisend, Futter aus Kunstpelz am Körper, Futter aus Stepp in den Ärmeln, Reißverschluss, durchgehend, Brusttaschen mit Reißverschluss, D-Ring, Vordertaschen, Innentaschen - eine mit Reißverschluss sowie eine mit Klettverschluss, Ärmeltasche mit Reißverschluss, Kugelschreibertaschen, Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken, Größen: XS - 5XL Lieferbare Farben: marine (01) weiß (06) rot (02) schwarz (09) grün (03) kornblau (11)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ Pilotjacke
Farbe grün
Größe 3XL
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen