mASCOT MASCOT PAROS Pilotjacke dunkelanthrazit Gr. S

Artikelnummer:  
Z00206959 
EAN:  
5707209766571 
Herstellernummer:  
09235-166-18S 
Marke:  
mASCOT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

134,48 €

Netto 113,01 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe dunkelanthrazit
Größe S
Typ Pilotjacke
Alle technische daten

Produktbeschreibung

MASCOT Pilotjacke PAROS, Material: 100% Nylon, Gewicht: 140 g/m², atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, leichte Meterware, Futter aus Fleece, Futter aus Stepp in den Ärmeln, Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen, Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen, Reißverschlusstaschen unter der Wetterschutzleiste, Brusttaschen - eine mit Patte, eine mit Reißverschluss, Handybrusttasche mit Reißverschluss, Vordertaschen mit Reißverschluss, Innentaschen aus Netzmaterial - eine offene, eine mit Reißverschluss, Ärmel sind Fasson geschnitten, Ärmeltasche mit Reißverschluss, Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Klettverschluss an den Handgelenken, Gummizug in der Unterkante an den Seiten, Reißverschluss im Futter am Rücken zwecks Anbringes einer Stickerei, Kontraste (rote), diskret an verschiedenen Stellen des Produktes platziert, Reflexeffekte, Größen: XS - 4XL Lieferbare Farben: schwarzblau (010) schwarz (09) dunkelanthrazit (18) dunkeloliv (19)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Mechaniker-Matte 195-5 - 36%
26,99 € UVP 42,42 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben