MASCOT PAROS Pilotjacke dunkeloliv Gr. 3XL

Artikelnummer: Z00206963
EAN: 5707209766656
Herstellernummer: 09235-166-193XL
MASCOT PAROS Pilotjacke dunkeloliv Gr. 3XL
Inkl. Steuern: 155,00 € VE 1 Stück Netto 130,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

MASCOT Pilotjacke PAROS, Material: 100% Nylon, Gewicht: 140 g/m², atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, leichte Meterware, Futter aus Fleece, Futter aus Stepp in den Ärmeln, Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen, Verschluss mit Reißverschluss, Wetterschutzleiste sowie verdeckten Druckknöpfen, Reißverschlusstaschen unter der Wetterschutzleiste, Brusttaschen - eine mit Patte, eine mit Reißverschluss, Handybrusttasche mit Reißverschluss, Vordertaschen mit Reißverschluss, Innentaschen aus Netzmaterial - eine offene, eine mit Reißverschluss, Ärmel sind Fasson geschnitten, Ärmeltasche mit Reißverschluss, Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) und Klettverschluss an den Handgelenken, Gummizug in der Unterkante an den Seiten, Reißverschluss im Futter am Rücken zwecks Anbringes einer Stickerei, Kontraste (rote), diskret an verschiedenen Stellen des Produktes platziert, Reflexeffekte, Größen: XS - 4XL Lieferbare Farben: schwarzblau (010) schwarz (09) dunkelanthrazit (18) dunkeloliv (19)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 3XL
Farbe dunkeloliv
Typ Pilotjacke
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen